Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 3 AL csatlakozó GT50232 - LV432479

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 3 AL csatlakozó GT50232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - csatlakoztatási technika

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480019371

Sonepar cikkszám

GT50232

Gyártói cikkszám

LV432479

Gyártói típuskód

LV432479

Tartozék fajtája:

csatlakoztatási technika

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Ezek a tartozékok csupasz alumínium kábelcsatlakozók a Compact NSX 400/630 és EasyPact CVS 400/630 készülékekhez. Ezek a csatlakozók 1 db 35 mm2 és 300 mm2 közötti réz- vagy alumíniumkábelt képesek befogadni. A csatlakozók közvetlenül a készülék sorkapcsaira pattannak, vagy klipszek segítségével a kapocsbővítőkhöz rögzülnek. A névleges áram 630 A-ig terjed. 3 darabos készletben kerülnek értékesítésre.