Schneider - Megszakító 30V DC munkaáramú kioldó NS100-630 G00156 - 29391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 30-30 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G00156
Gyártói cikkszám
29391
Gyártói típuskód
MX 29391
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
30-30 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem