Schneider - Megszakító 320A 3pol micrologic 2.3 kioldó egys. GT72517 - LV432072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-320 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 320 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
131 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017551
Sonepar cikkszám
GT72517
Gyártói cikkszám
LV432072
Gyártói típuskód
LV432072
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
160-320 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
320 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Megszakító 320A 3pol micrologic 2.3 kioldó egys.