Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 380-415V AC 50/60Hz motoros hajtás NSX SN008787 - LV431542

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 380-415V AC 50/60Hz motoros hajtás NSX SN008787

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-415 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-480 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480020094

Sonepar cikkszám

SN008787

Gyártói cikkszám

LV431542

Gyártói típuskód

LV431542

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-415 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-480 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Megszakító 380-415V AC 50/60Hz motoros hajtás NSX