Schneider - Megszakító 380/415V AC motoros hajtás NS400 G00300 - 32642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-415 V
Kapcsolóhajtás típusa - mágnesmeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G00300
Gyártói cikkszám
32642
Gyártói típuskód
MT400 32642
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-415 V
Kapcsolóhajtás típusa:
mágnesmeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Motor-mechanika Compact MT400, 380..415 V AC. termékcsalád: NS400...630, NS400...630 DC - névleges áramerősség: 400 A. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőinek köszönhetőn a Compact NS megszakítócsalád az elmúlt 10 év folyamán méltón szerzett