Schneider - Megszakító 380/415V AC motoros hajtás NS630 G00326 - 32842
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-415 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G00326
Gyártói cikkszám
32842
Gyártói típuskód
MT630 32842
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-415 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
380-415 V
Motor-mechanika Compact MT630, 380..415 V AC. termékcsalád: NSJ400...600, NS400...630, NS400...630 DC - névleges áramerősség: 630 A. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőinek köszönhetőn a Compact NS megszakítócsalád az elmúlt 10 év folyamán m