Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 380-415VAC munkaáramú kioldó NSX100-630 GT62007 - LV429388

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 380-415VAC munkaáramú kioldó NSX100-630 GT62007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-415 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480019104

Sonepar cikkszám

GT62007

Gyártói cikkszám

LV429388

Gyártói típuskód

NSX LV429388

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-415 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

440-480 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Teljesítményfelvétel:

5 W

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024