Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Megszakító 380/440V AC motoros hajtás NS100/160 G00170 - 29435

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 380/440V AC motoros hajtás NS100/160 G00170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-415 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-415 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G00170

Gyártói cikkszám

29435

Gyártói típuskód

MT100/160 29435

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-415 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-415 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; Megszakító 380/440V AC motoros hajtás NS100/160