Schneider - Megszakító 380/440V AC munkaáramú kioldó NS100-630 G00153 - 29388
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-415 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 380-415 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430293880
Sonepar cikkszám
G00153
Gyártói cikkszám
29388
Gyártói típuskód
MX 29388
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-415 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
380-415 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
440-480 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
5
Váltóérintkezők száma:
5
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem