Schneider - Megszakító 380/480V AC MX munkaáramú kioldó SN191041 - 33664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-480 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-480 V
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430336648
Sonepar cikkszám
SN191041
Gyártói cikkszám
33664
Gyártói típuskód
33664
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-480 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
380-480 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Teljesítményfelvétel:
4.5 W
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem