Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 3db (2x35–240mm2) AL csatlakozó csupasz kábelhez GT50396 - LV432481

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 3db (2x35–240mm2) AL csatlakozó csupasz kábelhez GT50396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - csatlakoztatási technika

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480019395

Sonepar cikkszám

GT50396

Gyártói cikkszám

LV432481

Gyártói típuskód

LV432481

Tartozék fajtája:

csatlakoztatási technika

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Ezek a tartozékok csupasz alumínium kábelcsatlakozók a Compact NSX 400/630 és EasyPact CVS 400/630 készülékekhez. Ezek a csatlakozók 2 db 35 mm2 és 240 mm2 közötti réz- vagy alumíniumkábelt képesek befogadni. A csatlakozók közvetlenül a készülék sorkapcsaira vagy derékszögű kapocsbővítőkhöz vannak csavarozva. A névleges áram 630 A-ig terjed. 3 darabos készletben kerülnek értékesítésre.