Schneider - Megszakító 3P 200-440VAC NSX-hez Vigi modul ME GT77091 - LV429212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-440 V
Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő - 40 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480018749
Sonepar cikkszám
GT77091
Gyártói cikkszám
LV429212
Gyártói típuskód
LV429212
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-440 V
Névleges hibaáram:
0.3-0.3 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő:
40 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
440 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-440 V
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Megszakító 3P 200-440VAC NSX-hez Vigi modul ME