Schneider - Megszakító 3P 200-440VAC NSX-hez Vigi modul MH GT77198 - LV429210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-440 V
Névleges hibaáram - 0.03-10 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő - 310 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480018725
Sonepar cikkszám
GT77198
Gyártói cikkszám
LV429210
Gyártói típuskód
LV429210
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-440 V
Névleges hibaáram:
0.03-10 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő:
310 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
440 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-440 V
Késleltetési idő beállítható:
Igen
Megszakító 3P 200-440VAC NSX-hez Vigi modul MH