Schneider - Megszakító 3P NSX-hez Szigetelés figyelő modul TNS/TT GT80635 - LV429459
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - váltakozó áramú hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1 - 0-0 kOhm
Szigetelési érték kijelzése - Nem
Szélesség - 105 mm
Hálózat levezetési kapacitása - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480020650
Sonepar cikkszám
GT80635
Gyártói cikkszám
LV429459
Gyártói típuskód
LV429459
Funkció:
váltakozó áramú hálózatok számára
Küszöbérték impedancia 1:
0-0 kOhm
Szigetelési érték kijelzése:
Nem
Szélesség:
105 mm
Hálózat levezetési kapacitása:
0 µF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
200-440 V
Küszöbérték impedancia 2:
0-0 kOhm
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
200-440 V
Feszültségmérési tartomány:
200-440 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Magasság:
236 mm
Mélység:
86 mm