Schneider - Megszakító 3P3D MA6.3 kioldóegység NSX100-250 GT71000 - LV429124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 6.3 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480018480
Sonepar cikkszám
GT71000
Gyártói cikkszám
LV429124
Gyártói típuskód
LV429124
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
6.3 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
egyéb
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Megszakító 3P3D MA6.3 kioldóegység NSX100-250