Schneider - Megszakító 3P3D Micrologic 1.3 M 320A kioldó egység GT74700 - LV432069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-320 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 320 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
131 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017513
Sonepar cikkszám
GT74700
Gyártói cikkszám
LV432069
Gyártói típuskód
LV432069
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
160-320 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
320 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Megszakító 3P3D Micrologic 1.3 M 320A kioldó egység