Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 3P3D Micrologic 1.3 M 500A kioldó egység SN006592 - LV432068

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 3P3D Micrologic 1.3 M 500A kioldó egység SN006592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 500 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

309 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017506

Sonepar cikkszám

SN006592

Gyártói cikkszám

LV432068

Gyártói típuskód

LV432068

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

500 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Megszakító 3P3D Micrologic 1.3 M 500A kioldó egység