Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 3P3D MICROLOGIC 2.0E NS>630A kioldó egység GT89435 - 33535

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 3P3D MICROLOGIC 2.0E NS>630A kioldó egység GT89435

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-3200 A

  • Pólusszám - 0

  • Névleges tartós áram (Iu) - 3200 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480344671

Sonepar cikkszám

GT89435

Gyártói cikkszám

33535

Gyártói típuskód

33535

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

252-3200 A

Pólusszám:

0

Névleges tartós áram (Iu):

3200 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Névleges kapcsolóáram:

3200 A

Árambeállítás azonnali rövidzárlati kioldáshoz:

378-32000 A

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

690-690 V

Szélesség:

53.6 mm

Magasság:

199.5 mm

Mélység:

67.5 mm

Micrologic 2,0E Compact NS>630-hoz, fix. termékcsalád: NS630b...1600, NS1600b...3200 - termék vagy komponens típusa: vezérlőegység - tartománykompatibilitás: Compact NS630b...1600, Compact NS1600b...3200 - készülékalkalmazás: elosztás - pólusok megnevezés