Schneider - Megszakító 3P3D Micrologic 5.2 A 160A kioldóegység SN014802 - LV430490
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 57-160 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480016561
Sonepar cikkszám
SN014802
Gyártói cikkszám
LV430490
Gyártói típuskód
LV430490
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
57-160 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Léptetőegység, Micrologic 5,2A, 160A, 3-pólusú 3d. termékcsalád: NSX100...250 - termék vagy komponens típusa: vezérlőegység - tartománykompatibilitás: Compact NSX160, Compact NSX250, Compact NSX100 - pólusok megnevezése: 3P - védett pólusok leírása: 3t -