Schneider - Megszakító 3P3D MICROLOGIC 6.3 E 400A kioldó egység GT69835 - LV432109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-400 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
201 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017216
Sonepar cikkszám
GT69835
Gyártói cikkszám
LV432109
Gyártói típuskód
LV432109
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
100-400 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Megszakító 3P3D MICROLOGIC 6.3 E 400A kioldó egység