Schneider - Megszakító 3P3D TM100D kioldóegység NSX100 GT47695 - LV429030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 70-100 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
67 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017803
Sonepar cikkszám
GT47695
Gyártói cikkszám
LV429030
Gyártói típuskód
LV429030
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
70-100 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Ez az TMD100D egy 3-pólusú, 3d-s termikus-mágneses kioldóegység, amelyet a Compact NSX 100/160/250 megszakítókhoz használnak. Ez a 100 A-es névleges termikus-mágneses kioldóegység optimális választás minden energiaelosztási alkalmazáshoz. Állítható túlter