Schneider - Megszakító 3P3D TM125D kioldóegység NSX160/250-hez GT47697 - LV430431
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 88-125 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
87 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018091
Sonepar cikkszám
GT47697
Gyártói cikkszám
LV430431
Gyártói típuskód
LV430431
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
88-125 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Megszakító 3P3D TM125D kioldóegység NSX160/250-hez