Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 3P3D TM40D kioldóegység NSX100–250 GT93343 - LV429035

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 3P3D TM40D kioldóegység NSX100–250 GT93343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 22-32 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

43 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017858

Sonepar cikkszám

GT93343

Gyártói cikkszám

LV429035

Gyártói típuskód

LV429035

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

22-32 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Megszakító 3P3D TM40D kioldóegység NSX100–250