Schneider - Megszakító 400/630A 3pol földzárlatvédelmi egység G00239 - 32455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-440 V
Névleges hibaáram - 0.3-30 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő - 310 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G00239
Gyártói cikkszám
32455
Gyártói típuskód
MB 32455
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-440 V
Névleges hibaáram:
0.3-30 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő:
310 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
440 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-440 V
Késleltetési idő beállítható:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; Megszakító 400/630A 3pol földzárlatvédelmi egység