Schneider - Megszakító 400/630A 3pol védelmi egység elekt G20598 - 32430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 400-630 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430324300
Sonepar cikkszám
G20598
Gyártói cikkszám
32430
Gyártói típuskód
STR43ME F 32430
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
400-630 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-525 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-525 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító kioldóblokk ; % Megszakító 400/630A 3pol védelmi egység elekt