Schneider - Megszakító 400A 3pol micrologic 2.3 kioldó egys. GT43597 - LV432081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 151-480 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
166 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480016325
Sonepar cikkszám
GT43597
Gyártói cikkszám
LV432081
Gyártói típuskód
LV432081
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
151-480 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Ez a Micrologic 2.3 egy 3-pólusú 3d-s elektronikus kioldóegység, amelyet Compact NSX 400/630 megszakítókhoz használnak. Ez a 400A névleges értékű elektronikus kioldóegység optimális választás minden normál és speciális alkalmazáshoz. Tartalmaz egy beállít