Schneider - Megszakító 400A 3pol micrologic 2.3 kioldó egys. GT61217 - LV432085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 151-480 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
166 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480016356
Sonepar cikkszám
GT61217
Gyártói cikkszám
LV432085
Gyártói típuskód
LV432085
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
151-480 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Megszakító 400A 3pol micrologic 2.3 kioldó egys.