MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 40A 4pol védelmi egység NS100/250-hez G00062 - 29043

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  40A 4pol védelmi egység NS100/250-hez G00062

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 32-40 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G00062

Gyártói cikkszám

29043

Gyártói típuskód

TM40D 29043

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

32-40 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; %Megszakító 40A 4pol védelmi egység NS100/250-hez