Schneider - Megszakító 48/60V AC motoros hajtás NS400 G00297 - 32639
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-60 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-60 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G00297
Gyártói cikkszám
32639
Gyártói típuskód
MT400 32639
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-60 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-60 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; Megszakító 48/60V AC motoros hajtás NS400