Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Megszakító 48/60V DC motoros hajtás NS250 G00226 - 31544

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  48/60V DC motoros hajtás NS250 G00226

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-60 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G00226

Gyártói cikkszám

31544

Gyártói típuskód

MT250 31544

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-60 V

Motor-mechanika Compact MT250, 48..60 V DC. termékcsalád: NS100...250, NSF150...250, NS100...250 DC - névleges áramerősség: 250 A. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőinek köszönhetőn a Compact NS megszakítócsalád az elmúlt 10 év folyamán mél