Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 48V DC munkaáramú kioldó NS100-630 G00157 - 29392

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  48V DC munkaáramú kioldó NS100-630 G00157

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430293927

Sonepar cikkszám

G00157

Gyártói cikkszám

29392

Gyártói típuskód

MX 29392

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Feszültségkioldás Compact MX, 48 V DC. készülék rövid megnevezése: MX - feszültségkioltási típus: söntölő indító kioldása. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőinek köszönhetőn a Compact NS megszakítócsalád az elmúlt 10 év folyamán méltón szer