Schneider - Megszakító 4P4D Micrologic 2.2 160 A kioldóegység NSX160/250 SN014803 - LV430480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 60-192 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480016226
Sonepar cikkszám
SN014803
Gyártói cikkszám
LV430480
Gyártói típuskód
LV430480
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
60-192 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Megszakító 4P4D Micrologic 2.2 160 A kioldóegység NSX160/250