Schneider - Megszakító 4P4D TM100D kioldóegység NSX100-250 SN014980 - LV429050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 70-100 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017964
Sonepar cikkszám
SN014980
Gyártói cikkszám
LV429050
Gyártói típuskód
LV429050
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
70-100 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Megszakító 4P4D TM100D kioldóegység NSX100-250