Schneider - Megszakító 500A 3pol micrologic 2.3 kioldó egység SN002322 - LV432071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-500 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 500 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
309 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017544
Sonepar cikkszám
SN002322
Gyártói cikkszám
LV432071
Gyártói típuskód
LV432071
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
250-500 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
500 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Megszakító 500A 3pol micrologic 2.3 kioldó egység