Schneider - Megszakító 50A 3pol védelmi egység termikus NSX100-250 GT76892 - LV429033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 35-50 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 50 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
61 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017834
Sonepar cikkszám
GT76892
Gyártói cikkszám
LV429033
Gyártói típuskód
TM50D LV429033
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
35-50 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
50 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Megszakító 50A 3pol védelmi egység termikus NSX100-250