Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 50kA 3pol TM350D 3P3D kioldóval SN008529 - EZC400H3350N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 50kA 3pol TM350D 3P3D kioldóval SN008529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 350 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1083 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480597404

Sonepar cikkszám

SN008529

Gyártói cikkszám

EZC400H3350N

Gyártói típuskód

EasyPact EZC400H3350N

Névleges tartós áram (Iu):

350 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Pólusszám:

3

Megszakító 50kA 3pol TM350D 3P3D kioldóval