Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 50kA 3pol TM600D 3P3D kioldóval SN008536 - EZC630H3600N

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 50kA 3pol TM600D 3P3D kioldóval SN008536

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 600 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1902 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480619335

Sonepar cikkszám

SN008536

Gyártói cikkszám

EZC630H3600N

Gyártói típuskód

EasyPact EZC630H3600N

Névleges tartós áram (Iu):

600 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Pólusszám:

3

Megszakító 50kA 3pol TM600D 3P3D kioldóval