Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Megszakító 525/600V AC munkaáramú kioldó NS100-630 G00154 - 29389

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 525/600V AC munkaáramú kioldó NS100-630 G00154

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 525-525 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430293897

Sonepar cikkszám

G00154

Gyártói cikkszám

29389

Gyártói típuskód

MX 29389

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

525-525 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

600-600 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; Megszakító 525/600V AC munkaáramú kioldó NS100-630