Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 630A 200-440V 0,3A 4pol GT42504 - LV429213

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 630A  200-440V 0,3A 4pol GT42504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-440 V

  • Névleges hibaáram - 0.3-0.3 A

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Max. indítás-késleltetési idő - 40 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480018756

Sonepar cikkszám

GT42504

Gyártói cikkszám

LV429213

Gyártói típuskód

NSX630 LV429213

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-440 V

Névleges hibaáram:

0.3-0.3 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Max. indítás-késleltetési idő:

40 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

440 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-440 V

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Megszakító 630A 200-440V 0,3A 4pol