Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 630A 35kA 3pol kézi (kioldó egys.nélk.) IP30 GT76207 - LV432805

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 630A 35kA 3pol kézi (kioldó egys.nélk.) IP30 GT76207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 150 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1617 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480007057

Sonepar cikkszám

GT76207

Gyártói cikkszám

LV432805

Gyártói típuskód

LV432805

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

150 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Megszakító 630A 35kA 3pol kézi (kioldó egys.nélk.)