Schneider - Megszakító 630A 3pol micrologic 5.3 kioldó egys. GT95744 - LV432090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 225-630 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
166 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480016783
Sonepar cikkszám
GT95744
Gyártói cikkszám
LV432090
Gyártói típuskód
LV432090
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
225-630 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Megszakító 630A 3pol micrologic 5.3 kioldó egys.