Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 630A 4pol micrologic 2.3 kioldó egység GT63921 - LV432084

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 630A 4pol micrologic 2.3 kioldó egység GT63921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 236-684 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480016349

Sonepar cikkszám

GT63921

Gyártói cikkszám

LV432084

Gyártói típuskód

LV432084

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

236-684 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Megszakító 630A 4pol micrologic 2.3 kioldó egység