Schneider - Megszakító 630A 70kA 3pol kézi MA kioldóval IP40 G00338 - 32950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
839 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430329503
Sonepar cikkszám
G00338
Gyártói cikkszám
32950
Gyártói típuskód
MA500 32950
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP40
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Megszakító 630A 70kA 3pol kézi MA kioldóval