Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 630A H 4pol komplett IP30 SN015953 - LV432902

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 630A H 4pol komplett IP30 SN015953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 70 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 225-630 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

839 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480015564

Sonepar cikkszám

SN015953

Gyártói cikkszám

LV432902

Gyártói típuskód

LV432902

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

70 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

225-630 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

4

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

338-6300 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

945-6930 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Compact NSX630H megszakító, Micrologic 5,3A 630A, 4-pólusú 4d. termék vagy komponens típusa: áramkör-megszakító - készülék rövid megnevezése: Compact NSX630H - védett pólusok leírása: 3t + 1,6 N, 3t + N/2, 3t, 4t - nulla helyzete: bal - hálózat típusa: AC