Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Megszakító 63A 17kA 3pol kézi G71048 - 49535

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  63A  17kA 3pol kézi G71048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

191 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71048

Gyártói cikkszám

49535

Gyártói típuskód

49535

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH000, NH00

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

2.5 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Biztosíték szakaszolókapcsoló-ház INFD 3p 3 F, DIN, 63A. termékcsalád: INF63 - védett pólusok leírása: 3f - olvadóbiztosító típusa: DIN - olvadóbiztosító méret: NH000, NH00 - hálózat típusa: DC, AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - forgatófogantyú szerelé