Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 63A 3pol védelmi egység NS100/250-hez GT93741 - LV429152

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 63A 3pol védelmi egység NS100/250-hez GT93741

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 44-63 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

96 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480018367

Sonepar cikkszám

GT93741

Gyártói cikkszám

LV429152

Gyártói típuskód

TM63G LV429152

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

44-63 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség DC-nél:

750-750 V

Megszakító 63A 3pol védelmi egység NS100/250-hez