Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 63A 4pol védelmi egység NS100/250-hez G00078 - 29162

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  63A 4pol védelmi egység NS100/250-hez G00078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 50.4-63 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430291626

Sonepar cikkszám

G00078

Gyártói cikkszám

29162

Gyártói típuskód

TM63G 29162

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

50.4-63 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Léptetőegység, TMG 63A, 4-pólusú 4d. termékcsalád: NS100...250, NR100...250 - tartománykompatibilitás: Compact NR250, Compact NS100 DC, Compact NS160 DC, Compact NR100, Compact NS250 DC - pólusok megnevezése: 4P - védett pólusok leírása: 4t - nulla helyze