Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 80A 3pol védelmi egység NSX100/250-hez GT47055 - LV429031

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  80A 3pol védelmi egység NSX100/250-hez GT47055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 56-80 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

85 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017810

Sonepar cikkszám

GT47055

Gyártói cikkszám

LV429031

Gyártói típuskód

TM80D LV429031

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

56-80 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Megszakító 80A 3pol védelmi egység NSX100/250-hez