Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 80A 70kA 3pol kézi MA50 IP40 G00042 - 28101

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  80A 70kA 3pol kézi MA50 IP40 G00042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6-14 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 480-1120 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 220-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

105 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430281016

Sonepar cikkszám

G00042

Gyártói cikkszám

28101

Gyártói típuskód

NS80H-MA 28101

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

6-14 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

480-1120 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

220-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

90 mm

Mélység:

80 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

0 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

70 kA

Magasság:

120 mm

Megszakító 80A 70kA 3pol kézi MA50