Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Megszakító alap dugaszolható kivitelhez 3P G00110 - 29266

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító alap dugaszolható kivitelhez 3P G00110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430292661

Sonepar cikkszám

G00110

Gyártói cikkszám

29266

Gyártói típuskód

NS 29266

Névleges áram In:

250 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; %Megszakító alap dugaszolható kivitelhez 3P